【特長】一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音! さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
【消費電力(W)】AC100【付属品】60【電源コード(m)】2280【パット径(Φmm)】ワックスがけ用バフ×2枚
仕上げ用バフ×1枚【使用電源(V)】3800【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】50/60【本体質量(g)】10【定格周波数(Hz)】152
カットされているとうれしいです。