【特長】弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。
除去するときは手で簡単にはがすことができます。
【用途】輸送中の金属部品の保護と防錆
加工中の金属部品の保護と防錆
機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆
工具、金型の保護と防錆
金属部品の電気絶縁
工具の滑り止め
【使用温度範囲(℃)】20~60【主成分】スチレン系ブロックコポリマー・トルエン【完全硬化時間】10000以上/20℃【半硬化乾燥時間(時間)】第2種有機溶剤【危険物の数量】24時間【RoHS指令(10物質対応)】20【危険物の性状】2【粘度】Ⅱ【有機溶剤中毒予防規則】第四類【危険等級】第一石油類【指触乾燥時間(分)】1L【危険物の類別】対応【危険物の品名】非水溶性
匂いは柑橘っぽいきがします