工具のメンテナンスに使う商品

工具のメンテナンスに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「潤滑スプレー」「ベアリング」「ソケットアダプター」などの商品を紹介します。

防錆潤滑剤 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤
レビュー:1,153件のレビュー 平均満足度4.26(1153)
【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
【用途】金属の防錆・潤滑
【危険等級】ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、プロパン、ブタン【成分】(参考値)24時間:A級(JIS K2246)【危険物の性状】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【塩水噴霧】非水溶性
お客様の声
用途: 工具のメンテナンス満足度: 5水道工事をやっていますが、仕事柄道具が水に濡れることが多いです。道具箱に片付ける前にサッと吹いておくと、錆びずに次回気持ち良く使えます。性能も5-56と変わらないと思う。
用途: 工具のメンテナンス満足度: 3普通です。
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ
販売価格(税別)7279税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形1個
レビュー:319件のレビュー 平均満足度4.66(319)
【外輪タイプ】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪列数】両側鋼板シールド形【軌道輪形状】ラジアル【シールド形状】フラット【材質(本体)】深溝玉軸受【荷重方向】単列
お客様の声
用途: 工具のメンテナンスに満足度: 5転がりは有名メーカーとそんしょく無い様に思います。
後は耐久性を見てみたいと思います。
深溝玉軸受 6000番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)
販売価格(税別)292321税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN)深溝玉軸受 6000番台 ZZ1個
レビュー:74件のレビュー 平均満足度4.78(74)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【軌道輪形状】高炭素クロム軸受鋼【材質(本体)】0【シールド形状】両側シールド形【転動体材質】ラジアル【軌道輪列数】フラット【外輪タイプ】深溝玉軸受【JIS等級】単列【荷重方向】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 工具のメンテナンス満足度: 5ただ一言、素晴らしいですね。交換したら、音で、素晴らしい部品だと、先ず最初に判りました、今回はエアーインパクトに使用。
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット モノタロウ
販売価格(税別)679747税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウソケットアダプター 電動ドリル用 セット1セット(3個)
レビュー:276件のレビュー 平均満足度4.62(276)
【特長】ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
【セット内容】6.35【長さ(mm)】13(軸部分)【六角軸対辺(mm)】6.35、9.5、12.7
お客様の声
用途: 工具メンテナンス満足度: 5価格も安く便利な工具だと思います
耐久性に期待
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工器ハイカプラ プラグ (ホース取付用)1個
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.64(33)
【使用流体】プラグ【寸法Bd(Φmm)】バルブ無【材質(シール)】ニトリルゴム【ソケットorプラグ】空気【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】20【バルブ構造】2.0[20]【寸法C(mm)】7.5
お客様の声
用途: 工具メンテナンス満足度: 5安定のクオリティで値段も安くてとてもいい商品
また購入したい
ラボワイプ 毛羽立たないタイプ モノタロウ
販売価格(税別)149164税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウラボワイプ 毛羽立たないタイプ1箱(200枚)
レビュー:139件のレビュー 平均満足度3.75(139)
【特長】吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
【用途】pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。
【吸水量】ホワイト【試験方法】パルプ【寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約130【引張強度(N)】約110×約200【材質】約120×約120×約56【質量(g)】(乾燥時)17.06/縦、2.93/横
(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
【1枚の寸法(mm)】6倍【色】(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
お客様の声
用途: 工具のメンテナンスなど満足度: 4「キムワイプ」を商品検索したときにおすすめ品として真横に表示されるのでモノタロウブランドのキムワイプ代替品のようなものかと勘違いして試しに購入してみましたが、全く違うものですね。キムワイプのようなゴワゴワ・ザラザラ感はなくどちらかというとラボのシンク周りに置くペーパータオルのような質感。これはこれで使い道ありそうなので特に不満はありません。
用途: 工具のメンテナンス満足度: 5そろそろ切らしそうだったので、再購入です。
多すぎた潤滑油の拭き取り、アルコール洗浄後のビーカーの拭き取りなど。
あまり他には無い質感で、この商品が一番向いている作業があります。
ただ、箱の作りが雑なものが混じっているのが困りものです。
箱を直して使っていますが・・・
ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ
販売価格(税別)189208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:123件のレビュー 平均満足度4.55(123)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
【外輪タイプ】高炭素クロム軸受鋼【材質(本体)】0【軌道輪形状】両側接触ゴムシール形【軌道輪列数】ラジアル【シールド形状】フラット【荷重方向】深溝玉軸受【転動体材質】単列【JIS等級】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 工具のメンテナンスに満足度: 5転がりは有名メーカーとそんしょく無い様に思います。
後は耐久性を見てみたいと思います。
ウレタンシート オーツケミカル
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(107種類の商品があります)
オーツケミカルウレタンシート1枚
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.27(26)
【特長】経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
【用途】ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
【比重】ウレタン 硬度90【100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])】切板【硬度(JIS A)】注型(加工タイプ)【引裂強度(KN[kgf/cm])】-10~90【タイプ】450【引張強度(MPa[kgf/cm2])】エーテル系【RoHS指令(10物質対応)】1.13【反撥弾性(%)】29.4[300]【破断伸度(%)】90【材料】36【圧縮永久歪(%)】69[70]【脆化点(℃)】8.0[82]【材質】16.2[165]【耐熱(使用限界)温度(℃)】43【300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])】-20【種類】対応
お客様の声
用途: 工具のメンテナンス満足度: 5大判を購入したので、希望の枚数が切り取れたので良かったです。
樹脂ボール(ウレタン)(インチサイズ) ノーブランド
販売価格(税別)7583税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
お客様の声
用途: 工具のメンテナンス満足度: 5以前、石材用工具をメーカーにてOHした際(結構、高額)に、ウレタンボールが入ってたのを思い出し、今回もOH時と同じ症状だったので外した所ボロボロになってたので、探した所扱っていたので即購入です。
送料込みでも、メーカーOHを考えると安価で済むので助かりました。
チャンネルブラシ(普通柄) インダストリーコーワ
販売価格(税別)439483税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
インダストリーコーワチャンネルブラシ(普通柄)1本
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.47(17)
【タイプ】J型【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 工具のメンテナンスに使用満足度: 5電動工具などのウエスで掃除しにくい場所など傷をあまりつけたく無い場所に使用しております。
整備などでは必需品です。
すりむブラシ インダストリーコーワ
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
インダストリーコーワすりむブラシ1本
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.00(29)
【特長】すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。 毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
【幅(mm)】145【材質(柄部)】15【全長(mm)】【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 工具のメンテナンス満足度: 5ソケットレンチの定期的な内部清掃、ラチェットや電動工具の古いグリス除去清掃、プライヤーやヤスリ類の溝のサビやパテや塗料を薬品で清掃する時に使っています。これより狭い場所は3mm軸のリューター用真鍮ブラシをピンバイスに付けてやってます。前を向いている金属ブラシって少ないんですよね。このブラシを知ったのは賃貸店舗で営業していた時に前の店内清掃備品が置いてあり、そこに入っていたのでおそらく10年以上前からある製品で、気に入って使っていましたが新しいのが欲しくなり、名称が分からず、画材店やホームセンターを探しに探していたんですが全く見つからず、諦めていた頃にモノタロウで他の真鍮ブラシを探してて発見。水洗いでも使うのでステンレスでは錆びてしまうし、回転工具用の物は毛が長くて柔らかすぎるのですが、これはとても良い感の硬さです。その他の用途では刷毛塗り塗面のゴミ取りなどにも使えますし、サッシの溝とかの清掃などの使い古しの歯ブラシでは硬さや向きで使いにくい時に重宝します。値段も安いので一家に一本、工場に一本って感じのオススメです。
ミニチュアベアリング(両側非接触ゴムシール形) モノタロウ
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウミニチュアベアリング(両側非接触ゴムシール形)1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.86(29)
【軌道輪列数】8【材質(本体)】22【シールド形状】7【許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑】高炭素クロム軸受鋼【基本動定格荷重Cr(N)】32000【ベアリング番台】38000【内径d(Φmm)】3450【荷重方向】1400【外輪タイプ】G10【軌道輪形状】両側非接触ゴムシールド形【許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑】ラジアル【JIS等級】フラット【転動体材質】深溝玉軸受【外径D(Φmm)】単列【基本静定格荷重Cor(N)】GCr15【幅B(mm)】600
お客様の声
用途: 工具のメンテナンスに満足度: 5転がりは有名メーカーとそんしょく無い様に思います。
後は耐久性を見てみたいと思います。
5-56DX 呉工業(クレ)
販売価格(税別)569626税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
呉工業(クレ)5-56DX1本(70mL)
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.67(55)
【特長】新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
【用途】ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守
【主成分】-20~70【危険物の類別】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【危険等級】【使用温度範囲(℃)】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 工具のメンテナンスに満足度: 5工具の防錆用に購入
大きいサイズと比べコスパは悪いですが
ふと気づいたときにさっと使えるように
工具箱に入るサイズとしてこちらのサイズを購入しました
用途: 工具のメンテナンス満足度: 5工具が埃や水で目詰まりや錆で威力が落ちるので困っていましたが、呉工業の5-56DXのおかげそれが無くなりました。