【特長】18Vならではの強力な吸引力!
高輝度LEDライト付
パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。
T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。
使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
【連続使用時間(分)】0.65【質量(kg)】37【吸込仕事率(W)】約20【長さ(mm)】約22【適合バッテリー】フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル【付属品】1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)【幅(mm)】999【充電時間(分)】114【電圧(V)】152【集塵方式】18【商品タイプ】カプセル式【高さ(mm)】リチウムイオン【集塵容量(L)】本体のみ