屋内、屋外の隙間ふさぎに使うおすすめ商品

屋内、屋外の隙間ふさぎに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミテープ」「隙間テープ」「ウレタンスプレー」などの商品を紹介します。

発泡ウレタンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ発泡ウレタンスプレー
レビュー:267件のレビュー 平均満足度3.61(267)
【特長】立てでも!逆さでも!使用可能な使いきりタイプ。ノンフロンタイプ。 発泡倍率ですが、噴出した瞬間から発泡完了までを表していますので、温度環境等々で異なるためあくまでも目安としてください。
【用途】断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。
【色】淡黄【改正建築基準法(JAIA対応)】自己消火性なし【発泡体積(L)】ポリメチレンポリフェニレン=イソシアナート、ジメチルエーテル、プロパン、イソブタン、ポリエーテルポリオール【熱伝導率(W/mk)】0~+50℃【タイプ】硬化後-30~80/100(短時間)【主成分】F☆☆☆☆【発泡倍率】約21~23【耐寒耐熱温度(℃)】0.05【危険等級】約60±5倍【使用可能温度範囲】(内部)約4~5(加工可能時間/23℃±2℃・湿度50%±5%・20mm厚)【危険物の類別】【硬化時間(時間)】第四類【危険物の品名】第四石油類
お客様の声
用途: 倉庫水切りの隙間埋め満足度: 3普通に問題無く使えてます
アルミガラスクロステープ モノタロウ
販売価格(税別)9791,077税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウアルミガラスクロステープ1巻
レビュー:202件のレビュー 平均満足度4.66(202)
【特長】低温から高温まで耐熱・耐火・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
【用途】配管、ダクトなど
【基材厚さ(mm)】0.18【粘着力(N/25mm)】-30~130【特性】配管用【粘着タイプ】3000【耐熱温度(℃)】29.4【主な用途】耐熱、耐火、防炎、遮熱、耐久性【粘着力(g/25mm)】強力
お客様の声
用途: 屋外の隙間ふさぎ満足度: 5粘着力が強く屋外での使用にも十分な効果があると思います。今後、どれくらいの期間持続できるかチェックしていきたいと思います。
すき間テープ 槌屋
販売価格(税別)169186税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
槌屋すき間テープ1巻
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.50(20)
【特長】クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
【用途】ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
【主な用途】隙間用
お客様の声
用途: 内窓の隙間満足度: 5粘着性もよかったです!
コンパクト電話機台 アール・エフ・ヤマカワ
販売価格(税別)6,9907,689税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アール・エフ・ヤマカワコンパクト電話機台1台
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】シンプルでコンパクトな電話機台
電話機台としてだけでなく、エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも使え、使い道豊富です。棚は固定棚です。アジャスター付き。天板厚18、棚有効内寸W292×D292×H324、床から棚下までH351mm。 耐荷重は天板棚板ともに5Kgです。
組み立て式(要プラスドライバー)
【耐荷重(kg)】W350 × D350 × H730【材質】低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/脚:スチール【外寸(mm)】天板・棚板各5【質量(kg)】6.1
お客様の声
用途: 隙間物置満足度: 5組み立ても簡単でわかりやすくて、収納棚にぴったりと使わせて頂いてます。
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN スリーエム(3M)
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スリーエム(3M)スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN1巻
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.52(27)
【特長】クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
【用途】雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。
【特性】隙間用【粘着力(N/6.5mm)】耐候性、防水【主な用途】5
お客様の声
用途: 屋内での隙間ふさぎ満足度: 5屋外用と書いてあるのですが、実は屋内で使用。この素材(ネオプレーン)のテープがなかなか見つからずためしに購入。粘着剤がしっかりしていて、正解でした。

屋内、屋外の隙間ふさぎに使う商品」に関連する商品一覧

壁、天井のすきま埋めに使う商品

壁、天井のすきま埋めに使う商品

発泡ウレタンスプレー,シリコンシーラント 防カビタイプ