【特長】作業に合わせて回転数を変えることができる無段変速機能つき。フレキシブルシャフトを使用して、Φ2.35mm・Φ3.0mmの各種先端工具が取付け可能。
【用途】小物部品や刃物などの研削・研磨
フレキシブルシャフト
ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・貴金属・樹脂・木材などの模様彫り、文字彫刻から金属のバリ取り・金属加工、研磨作業、切断作業などあらゆるプロ作業からホビー作業まで幅広く使用できます。
【定格使用時間(分)】最高10000まで(回転/分)【砥石寸法(mm)厚さ】75【砥石寸法(Φmm)穴径】20【定格消費電力(W)】10【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】AC100 50/60Hz【砥石寸法(Φmm)外径】1.0(無負荷時)【コード長さ(m)】100【付属品】約1.8(アースクリップ付き)【本体外形寸法(mm)】約200×120×150【絶縁方式】フレキシブルシャフト(全長:1030×Φ8.5、グリップ部:Φ20)
ファイバーホイール:Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)【軸径(Φmm)】約20【電流(A)】お試し用先端ビット/砥石・ダイヤビット・筒型ブラシ
粉塵防止カバー、レンチ、スパナ、予備カーボンブラシ【質量(kg)】二重絶縁【電源(V)】100【寸法(mm)】2.9(コード含む)【粒度】Φ10×P1.5 左ネジ
値段は高いですが、物はしっかりしています。