【特長】無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。
摩擦係数が低く、速度特性に優れています。
スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
【用途】相手材の表面粗さが粗い場合
軸受面に異物の混入が予測される場合
特に摩擦係数を低く抑えたい場合
【曲げ強度(N/mm2)】含油ポリアセタール【許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]】-40~+80【使用温度範囲(℃)】HRM72【融点(℃)】60【許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])】無潤滑【材質】1.39【比重】165【アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])】76.5【引張強度(N/mm2)】2.45[1500]【曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])】17.5[179]【圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])】0.85[51]【潤滑方式】8~13【破断伸度(%)】51.0【線膨張係数(×10-5/℃)】2650[27000]【硬さ】1%変形/21.1[215]
10%変形/81.9[835]【許容最高速度V(m/s[m/min])】58.8[6.00](ノッチ付)
安価の割にブレも少なく回転もスムーズで、問題ありませんでした。