【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
【用途】屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
【特性インピーダンス(Ω)】1000V/分【耐電圧】PVC(塩化ビニル)【材質(絶縁体)】PE(ポリエチレン)【ケーブル】67Nf/km【導体抵抗(Ω/km)(20℃)】5C-2V【概算質量(kg/km)】65【導体構成(本/mm)】35.9【導体外径(Φmm)】1000【絶縁体外径(mm)】黒【絶縁抵抗(MΩ/km)】1/0.8【材質(シース)】外部1/5.4、外部2/-【シース外径(Φmm)】4.8【標準減衰量(dB/km)】7.2【静電容量】131(220MHz時)、263(770MHz時)【シース色】75