【特長】分解しなければ見ることができなかった箇所を簡単に点検できます。
4LEDライト付で先端カメラ径Φ9mmのヘッドで暗い場所、機械内部、配管内部、天井裏等手元の2.4インチカラー液晶モニターで確認できます。
LEDの明るさの調整が可能なので鮮明に映ります。
【用途】自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
【撮像素子】AV端子ケーブル1.2m×1本
先端オプション(保護リング・側視ミラー・マグネット・引掛フック)×各1個【倍率】550g(電池含まず)【外部出力】0~45【電池寿命(時間)】単三乾電池×4本(別売)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】1【防塵防水性能】1.0/1.2/1.4/1.6/1.7/1.8/1.9/2.0【液晶モニター】50【電源】TVビデオ端子(1.2m)【ヘッド径(Φmm)】(画面)180°回転【質量(g)】高輝度白色LED×4個 (光量調整可能)【光源】9 (保護リング装着時10)【付属品】連続操作時間2時間【最小曲げ半径(mm)】95×84×269【解像度】320×240ピクセル(液晶モニター)【画素数】IP54相当(本体)/IP67相当(カメラ)【使用温度範囲(℃)】50【焦点距離(mm)】CMOSセンサー【撮影距離(cm)】カラーLCD 2.4inch【ケーブル長(m)】5~30【機能】30万画素(ヘッド部)