【特長】裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
【用途】シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
【使用温度範囲(℃)】凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用【引張強度(N/25mm)】-5~50【RoHS指令(10物質対応)】鉱物粒子(酸化アルミニウム)【特性】25【砥粒種類】滑り止め用【主な用途】58.8【タイプ】約1~1.5(目安)【伸度(%)】対応【耐久性(年)】耐水性