【特長】タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。
多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。
硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
【用途】金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など
【主な用途】金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材【引張剪断強度(N/mm2)】エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル【危険等級】化学反応形接着剤【危険物の品名】鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60【セットタイム(秒)】鉄同士/25、ABS同士/6(材料破壊)、カバ(木)同士/15(材料破壊)【成分】Ⅲ【危険物の数量】第四類【危険物の類別】第三石油類【危険物の性状】4mL【種類】非水溶性【主なワーク】金属【被着材の素材】パーツ
白さも並べなければ気にならない程度だし、安くてキャンペーンのおまけもあるし、満足です。
こちらの方がちょっと薄く、表面がつるつるしています。裏紙を使用しても、今のところコピー機のトラブルはありません。