壁、天井のすきま埋めに使うおすすめ商品

壁、天井のすきま埋めに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ウレタンスプレー」「パテ」「アルミテープ」などの商品を紹介します。

発泡ウレタンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ発泡ウレタンスプレー
レビュー:267件のレビュー 平均満足度3.61(267)
【特長】立てでも!逆さでも!使用可能な使いきりタイプ。ノンフロンタイプ。 発泡倍率ですが、噴出した瞬間から発泡完了までを表していますので、温度環境等々で異なるためあくまでも目安としてください。
【用途】断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。
【色】淡黄【改正建築基準法(JAIA対応)】自己消火性なし【発泡体積(L)】ポリメチレンポリフェニレン=イソシアナート、ジメチルエーテル、プロパン、イソブタン、ポリエーテルポリオール【熱伝導率(W/mk)】0~+50℃【タイプ】硬化後-30~80/100(短時間)【主成分】F☆☆☆☆【発泡倍率】約21~23【耐寒耐熱温度(℃)】0.05【危険等級】約60±5倍【使用可能温度範囲】(内部)約4~5(加工可能時間/23℃±2℃・湿度50%±5%・20mm厚)【危険物の類別】【硬化時間(時間)】第四類【危険物の品名】第四石油類
お客様の声
用途: 古民家縁側の壁と天井のすきま埋め満足度: 3他の商品を使用していないので比較にはなりませんが、塗料スプレーのように、ある程度均一に出るのではなく、「ボコッボコッ」っと出ない瞬間があるのでノズルの移動が難しかったです。
用途: 壁の隙間埋め、冷媒配管保温等満足度: 2今回は壁板の合わせ目の隙間埋めに使用、脚立に乗り縦盛り作業だったので悪戦苦闘しました。圧を均等にかけるのが難しいので形状がマチマチで見栄えが悪く乾燥後にナイフで修正します。スプレーがじゃじゃ馬のように思えました。
シリコンシーラント 防カビタイプ モノタロウ
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコンシーラント 防カビタイプ1本(310mL)
レビュー:188件のレビュー 平均満足度4.41(188)
【特長】1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
【用途】浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール
【タックフリータイム(分)】シリコーン混和物【危険物の類別】JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)【規格】15~30【硬さ】300~600【引張強度(MPa)】1~3【危険物の品名】5~20【伸び(%)】指定可燃物【材質】可燃性固体類
お客様の声
用途: 作業所の壁のすきま埋め満足度: 1先端をハサミでカットしてから、チューブを押したら、底が抜けてしまい、中身があふれてしまった。
パテ エアコン配管用 モノタロウ
販売価格(税別)99109税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウパテ エアコン配管用1個(200g)
レビュー:265件のレビュー 平均満足度3.86(265)
【特長】エアコン配管用不乾性パテ
【使用環境温度(℃)】アイボリー【色】-20~50【使用温度(℃)】5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
お客様の声
用途: ダクトと壁間の隙間埋め満足度: 5施工時は因幡の80円の物と遜色なし。
ジズライザーフィット60 北村製作所
販売価格(税別)1,2901,419税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
北村製作所ジズライザーフィット601個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.00(11)
【特長】コンパクトなのに地ズリが軽快。 地面を滑らせ楽々草刈り。 ナット・ボルトも保護するので安心。 4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。 地ズリ作業で疲労軽減。 従来品と比べ高耐久性約8倍。 摩耗ゲージ付で安全設計。 田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚【質量(g)】約57【セット内容】60×20
お客様の声
用途: 刈払い機作業満足度: 5小さいけれど、効果は十分でした。
アルミテープ 古藤工業(Monf)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
古藤工業(Monf)アルミテープ
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.33(12)
【特長】50mロングタイプ。優れた耐熱・耐水・耐候性。
【用途】レンジダクト工事・水周りの補修など
【テープ厚さ(mm)】50【耐熱温度(℃)】50【基材厚さ(mm)】0.09【テープ幅(mm)】アルミ箔【保持力(mm/15分)】アクリル系【テープ長さ(m)】0.05【基材】70【粘着力(N/25mm)】12.0【剥離紙】あり【粘着剤】0.2
お客様の声
用途: ダクト補修 壁の隙間補修等満足度: 5粘着力が強くオールマイテイに使用出来、重宝しました。

壁、天井のすきま埋めに使う商品」に関連する商品一覧

壁、天井、ボードの開口に使う商品

壁、天井、ボードの開口に使う商品

ポリ袋 業務用 0.04mm厚 90L 1箱100枚入,バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ