【特長】2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
【用途】アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
【研磨力(ペーパー相当番手)】白色【危険物の品名】P2000【粘度(Pa・s)】1500rpm【最適なポリッシャーの回転数】アルミナ【色】5.0~7.0【危険物の類別】指定可燃物【危険物の数量】可燃性液体類【主研磨剤の種類】210g【最適なバフの種類】研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ【研磨剤の中心粒径(μm)】3~5
ただペーパー自体の反りが大きく、若干使いづらいのが残念です。