【特長】強靭なウレタン塗膜を形成しますから耐久性にすぐれ、木部をしっかりまもります。
肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます。
水性ですから、取扱いが簡単で安全です。
速乾性でVOC量は少ないですから、においも気になりません。
【用途】屋内木部、木工品、建具、組立家具、手すり、扉、廻り縁、巾木、床など(高級家具、楽器、美術品には適しません。)
【特性】透明、ツヤあり【仕様】木製品着色仕上げ剤
水性ウレタンエマルション塗料【希釈剤】非危険物【希釈率(%)】ウレタン【乾燥時間(時間)】屋内木部・木製品【使用場所】水【分類】夏期/1~2、冬期/4~6【主成分】屋内用【タイプ】非危険物【主な用途】0(通常不要)【塗り重ね可能時間(時間)】耐久、速乾【危険物の類別】4以上(20℃)