基盤修理に使う商品

基盤修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ブリッジダイオード」「半田ごて」「フラックス」などの商品を紹介します。

交換こて先 T18シリーズ 白光
販売価格(税別)569626税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
お客様の声
用途: 基盤修理に満足度: 5非常に使いやすいです
はんだ吸取線 モノタロウ
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウはんだ吸取線1個
レビュー:271件のレビュー 平均満足度3.77(271)
【特長】銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
【用途】はんだ除去に ブリッジの除去に
【全長(m)】1.5
お客様の声
用途: 基盤の修理満足度: 5問題なく綺麗に吸い取ってくれます。ちょっとした部分でも楽に使えます。最初の頭を探すのは大変ですが。
用途: 基盤の修理満足度: 5価格が安いので心配だったが確実に吸い取れ大変満足です。
用途: 基盤の修理満足度: 5今まで使っていたものと遜色ありません、値段からすればこれで十分です。
温度制御はんだこて 白光
販売価格(税別)5,7906,369税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
白光温度制御はんだこて1本
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.44(52)
【特長】電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
【用途】IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
【消費電力(W)】233(こて先B型をつけた場合)【セット内容】50【電源(V)】本体、ロックキー【質量(g)】61(こて先B型をつけた場合)【リップル温度(℃)】AC100(50/60Hz)【ヒーター】セラミックヒーター【設定温度範囲】200~500℃【標準こて先】B型 (No.T18-B)【全長(mm)】無負荷時±1
お客様の声
用途: 基盤の修理満足度: 5これまでの、はんだこては温度設定がないので、温度設定無し商品でも良いと思っていましたが、温度設定はあったほうが良い事に気づかされました。安定した堅さで付けられるので出来上がりが綺麗。腕前が上がった感じがしました。
はんだ吸取器 モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウはんだ吸取器1本
レビュー:98件のレビュー 平均満足度4.03(98)
【特長】はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
【用途】ハンダ除去用
【材質】プラスチック
お客様の声
用途: 基盤修理時満足度: 2はんだ吸い取り時振動で先が震えてなかなかヒットしにくいです。
フラックス ホーザン
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ホーザンフラックス1本(30mL)
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.30(61)
【特長】鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
【危険等級】【危険物の類別】第四類
お客様の声
用途: 基盤の修理など満足度: 5基盤の修理や部品交換など、様々な用途で使用。刷毛つきなので、使いやすい。
SQIPブリッジダイオード 新電元
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: 基盤の修理満足度: 5部品のリプレイスとして使用しましたが問題なく使用できました。
拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ
販売価格(税別)2,0902,299税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ拡大鏡 電池式 LEDライト付き1台
レビュー:23件のレビュー 平均満足度3.78(23)
【特長】両手を使う作業に便利!
【用途】検査や検品といった作業に。
【組立方法】(大)2/(小)4【種類】約386【材質(レンズ)】スタンドルーペ【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】ボタン電池LR1130×3個(別売)【倍率(倍)】110【電源】160×173×365【質量(g)】LEDライト(2球)【レンズ径(Φmm)】台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。【光源】アクリル
お客様の声
用途: 基盤修理満足度: 4両手が使えるのでとても便利です。
度数の調整ができたらいいです?
クリーニングワイヤー 白光
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 基盤の修理満足度: 5入れ物を空き缶で作り使用しています、全く問題ありません。
ミニ精巧ニッパー TSUNODA(ツノダ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TSUNODA(ツノダ)ミニ精巧ニッパー
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【特長】頭部が薄く細いので、入り組んだ箇所の切断に威力を発揮!
【先端長(mm)】125【切断能力(Φmm) より線】828-3572【柄幅(mm)】60【全長(mm)】6【質量(g)】12【頭部幅(mm)】1.8【切断能力(Φmm) 軟鉄線】13【頭部厚(mm)】50【トラスコ品番】2【切断能力(Φmm) 銅線】1.4
お客様の声
用途: 基盤修理など満足度: 5バネ付きで作業がしやすく 細身の為 隙間入れやすきく 切れ味抜です
よく考えられた商品だと思います
ホームセンターニッパーからの買い替えましたが
使いやすい!
半田ゴテセット 白光
販売価格(税別)879967税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
白光半田ゴテセット1セット
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.28(50)
【特長】はんだ修理をされる時に、ご要望の多かったハンダ吸い取り線をつけました。 余分なはんだが、吸い取れます。はんだをはずす・つけるがこのセットで!! はじめてハンダ付けされる方に、最適なセット。
お客様の声
用途: 基盤修理満足度: 5昔と比べ値段が安くなった。安かろう悪かろうと不安が有ったが問題無く使用でき大変満足しています。
タンタル電解コンデンサ 星日電子
販売価格(税別)9891,088税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
星日電子タンタル電解コンデンサ1パック(20個)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【ピッチ(mm)】電解コンデンサ【容量許容差(%)】2.54【種類】±20(M)
お客様の声
用途: 基盤の修理満足度: 5近くに売っていないので便利です。商品も問題なく使えました。
はんだ吸取器 エンジニア
販売価格(税別)2,3902,629税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エンジニアはんだ吸取器1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.60(20)
【特長】先端ノズルのランニングコストが低い! 新型ピストン機構採用により吸引力がUP。 耐蝕性の優れたオールアルマイト仕上げ。 クリーナーシャフトによる自動排出機能。 コンパクトながらシリンダー容量12cc相当の吸引パワー! 柔軟な耐熱性シリコンが基板に密着し、吸引力がアップ。
【RoHS指令(10物質対応)】20×153【寸法(Φ×mm)】368-8534【トラスコ品番】52【質量(g)】9【シリンダー容量(cc)】対応
お客様の声
用途: 基盤の修理満足度: 5詰まりも無く、これはすごく良かったです。
ツールクリッパー拡大鏡付(皿台タイプ) TOOL TOOL
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TOOL TOOLツールクリッパー拡大鏡付(皿台タイプ)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【特長】ツールクリッパーを使用する事により、両手が自由に使え、細やかな作業が正確に出来ます。 補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業するのでとても便利です。
【材質】クリップ・アーム部/スチール
土台/鋳物
レンズ/ガラス
【レンズ倍率】90【レンズ径(Φmm)】約2倍
お客様の声
用途: 基盤の修理満足度: 4もう少し ガッチリしていたほうが 良い!ロックのねじ等が 頼りない

基盤修理に使う商品」に関連するカテゴリ

基盤修理に使う商品」に関連する商品一覧

プリント基板修理に使う商品

プリント基板修理に使う商品

ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付,すず・鉛はんだ(巻き)