【特長】接点部分の接触不良を防止し、導電性を高めます。
接点部分の洗浄や接点部分の金属部分における酸化被膜、不純物の汚れを取り除き、薄い被膜を形成する事で湿気による絶縁不良を回復させます。
細部に吹きかけやすいスプレータイプ。
【用途】スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、通信電話機器などの接点
【危険物の性状】エアゾールタイプ(キリ状)【主成分】エタノール、界面活性剤、他DME(噴射剤)【危険等級】Ⅱ【危険物の数量】第四類【危険物の類別】アルコール類【タイプ】66mL【危険物の品名】水溶性
大量に使用する必要が無いのでパックでの購入でしたが価格も安く満足しています。 <お願いしたい事> ネジの種類を増やして頂きたいと思います。(レストアする際にネジの種類が多いため) 例えば(六角穴付ステンボルト半ネジM5x20等) 個別に注文可能でしょうか?