【特長】目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。
さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。
従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
【用途】自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用
【トラスコ品番】スプレータイプ【危険物の品名】820-6921【危険物の性状】Ⅱ【危険物の類別】第四類【危険物の数量】アルコール類【危険等級】32mL【タイプ】水溶性
ただ、ステンレス板に使用した際、数回で先端のチップがかけてしまいました。
グラインダーなどで再び尖らせて使おうとしましたが、
チップの内部が空洞のようで、使えなくなってしまいました。
チップだけでも交換することができればいいのですが・・・