【特長】チップソーで切るから切断面がキレイ。
火花・切断クズが少なく、スピーディにカット。
丸パイプもチャンネル鋼もガッチリ固定、たてバイス付。
丈夫で安定性のあるアルミダイキャストベース。
ターンテーブルの回転で切断角度を調整。
鉄・ステンレス用チップソー180×40P付。
【用途】アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
【電流(A)】4500【消費電力(W)】AC100【切断能力(mm)パイプ】9.5【切断能力(mm)パイプ角】900【周波数(Hz)】約2【コード長さ(m)】Φ60【切断能力(mm)アングル】50×50【定格時間(分)】60×60【対応材質】鉄工【チップソー内径(Φmm)】180【質量(kg)】20【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】50/60【回転角度(°)】約6.4【付属品】鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、たてバイス×1、刃押さえレンチ×1、レンチ(チップソー交換用)×1、六角棒レンチ×1、保護メガネ×1【電源(V)】約350×393×442【回転数(min-1[r.p.m])】40【チップソー外径(Φmm)】1.6【チップソー厚さ(mm)】(ターンテーブル)左45~0、直角~右45【刃数(p)】30