【特長】電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
【用途】IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
【消費電力(W)】233(こて先B型をつけた場合)【セット内容】50【電源(V)】本体、ロックキー【質量(g)】61(こて先B型をつけた場合)【リップル温度(℃)】AC100(50/60Hz)【ヒーター】セラミックヒーター【設定温度範囲】200~500℃【標準こて先】B型 (No.T18-B)【全長(mm)】無負荷時±1