【特長】手にフィットし扱いやすいサイズの握り径
最適なトルクが選べる11段クラッチ
暗所でも作業ができるLEDライト
【用途】各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。
各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。
【穴あけ能力(mm)】(鉄工)5/(木工) 6【ねじ締め能力(mm)】5(ドリルモード)【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】250【充電時間(分)】(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4【電池パック】60【付属品】(作動トルク)0.9~2.0【トラスコ品番】11【クラッチトルク(N・m)】(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132【最大トルク(N・m)】3.6V、1300mAh/リチウムイオン【クラッチ数(段)】充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm)【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】0.48(内蔵電池含む)【質量(kg)】474-3580【バッテリー電圧(V)】3.6