【特長】大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。
全長175mmのコンパクトボディ。
二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。
回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
【バッテリー】14.4【質量(kg)】低速:0~350、高速:0~1500【穴あけ能力(mm) 木工】1.5~13【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】(剛性体締付トルク)低速:60(612)、高速:40(408)【穴あけ能力(mm) アルミ】13【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】45【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】13【穴あけ能力(mm) 鉄工】(下穴あり)呼び径8×長さ75【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】M6【チャック能力(mm)】リチウムイオン【バッテリー電圧(V)】22【クラッチ数(段)】1.8(BSL1430/1460装着時)