【特長】マイクロSDカード(別売)で録画できる簡易防犯カメラです。
常に画像を確認したい場合や頻繁にSDカードを取り出す可能性がある場合はお薦めできません。
付属のUSB-AC電源アダプタにより一般電源で使用いただけます
録画データは、一杯になりますと約30分単位で古いデータから順に消去されます。
マイク内蔵で音声も映像と同時に録音できます。ただし、環境によっては音声が録音できない場合もあります。
録画状態かどうかは、レンズ面での青色LEDの点滅をもって外部から確認できます。
暗くなると赤外線LEDが自動点灯し録画できます。ただし、録画された画像はモノクロ画像になります。
アルミ製の防雨用カバーを付けていますが、屋根や軒下など雨のかかりにくい場所での使用をお奨めします。また、ケーブル接続部などはビニルテープなどで防水処理が必要になります。
壁面や天井に取り付け可能な角度調節機能の付いたスタンド(ネジ付属)が付いています。
【仕様】640×480【最低被写体照度(Lux)】赤外線機能、暗視型【フォーマット形式】AC-USBアダプター、カメラスタンド、説明書、設置用ビス×3個、ビス穴補強用チューブ×3個【質量(g)】約120×70×68(カメラ部)【カラーモード】約330(電源部除く)【電源】DC5V/1A(ACアダプター使用)【撮影距離(cm)】1/4インチCMOS 30万ピクセル【解像度】(録画)3GP【寸法(mm)】-10~50【付属品】約20~∞【センサー】カラー(赤外線LED照射時は白黒)【動作温度(℃)】マイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB)【対応メモリーカード】0
目立つので良いと思います