【特長】凍結防止に優れた、高濃度タイプ。
【用途】オーバーヒートの防止、冷却液の凍結防止・冷却系統の腐食防止に。
【使用方法】1.エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから、冷却液を抜き取り水洗いして下さい。
2.不良個所又はさびや汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。
3.冷却液の交換作業時は、清浄な専用容器を使用し、他の不凍液、油等と混ぜないようにして下さい。
4.先にラジエーターに本品を入れてから、硬水は使わず、精製水を満たして下さい。
5.凍結温度を確認してから、混合してください。
6.注入後エンジンを始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し、液量を確認して下さい。
7.液量が不足している場合は、精製水を補充して下さい。
8.リザーブタンクにも同じ濃度の液を規定レベルまで注入して下さい。
9.使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は、補充液を注入して下さい。【危険等級】Ⅲ【LLC純度(%)】第四類【危険物の性状】第三石油類【凍結温度(℃)/LLC混合比(%)】-13/25、-25/40、-37/50、-52/60【危険物の品名】90以上【危険物の類別】非水溶性