【特長】正面、上面取りつけだけでなく、ねじ取りつけに加え、DINレールでの取りつけが可能なため、設置が簡単。設置工数削減に貢献します。
300Wタイプは電源の熱設計、回路設計を見直すことによりファンレスを実現。通常2~3年で必要なファン交換が不要です。またファンによるホコリの吸い込みが招く絶縁低下のリスクを大幅に低減します。
形S8JXシリーズは、当社従来機種の形S82Jに比べ、短胴化を実現。限られたスペースにスッキリ収まり、高機能・高密度化する制御盤、装置の小型・薄型化に寄与します。
5V~48Vまで幅広い電圧仕様でご使用いただけます。
48V系装置にもお使いいただけます。
モータ駆動系や電源システムなど、さらにアプリケーション対応がスムーズになります。
【使用周囲湿度】カバー付タイプ【出力保持時間】-25~+65【出力表示灯】100以上(出力一括)と(入力一括、接地[アース])間 DC500Vにて【負荷変動】25~85%RH(保存湿度25~90%)【温度変動】50/60(47~450)【雑音端子電圧】0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて)【放射妨害電解強度】100V入力時:0.5以下
200V入力時:1以下【構造】2%(p-p)以下【絶縁抵抗(MΩ)】0.05%/℃以下【入力周波数(Hz)】20ms以上(定格出力にて)【保存温度(℃)】有(色:緑)【リーク電流(mA)】EN55011 Group 1 Class A適合、FCCクラスA準拠【出力リップルノイズ電圧】EN55011 Group 1 Class A適合