【特長】熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。
CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。
適度な粘度を持ち作業性に優れています。
【容量(mL)】327-5329【硬化条件】9【熱伝導率(W/mk)】1.0×1015【危険物の数量】白色ペースト状【外観】(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25【トラスコ品番】0.92【誘電率】85~108【危険物の品名】(1MHz)4.1【体積抵抗率(Ωcm)】20【粘度(Pa・s)】指定可燃物【危険物の類別】可燃性液体類【タックフリータイム(分)】0.009L