【特長】ロック式チャック!ドリル刃をしっかりキャッチ!
チャック式。Φ13mmまでのドリル刃が交換可能。
角度調整可能ハンドル。360°回転で作業性抜群。
無段変速機能。スピードコントロールツマミ付。
【用途】コンクリート・ブロックの穴あけに。
金属・木材の穴あけに。
【チャック把握範囲(Φmm)】0~2800【定格電流(A)】Φ13まで【定格時間(分)】Φ10まで【穴あけ能力(mm) 木工】Φ25まで【定格消費電力(W)】1.5~13【モード切替】AC100【定格周波数(Hz)】5.3【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】500【質量(kg)】約2【打撃数(min-1)】約2.0【穴あけ能力(mm) コンクリート】285×70×190【定格電圧(V)】回転、回転+振動【付属品】二重絶縁構造【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】補助ハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル【コード長さ(m)】0~44000【穴あけ能力(mm) 鉄工】30【仕様】50/60