【特長】FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。
【用途】自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
【規格】FMVSS NO.116 DOT4【沸点(℃)】1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。
2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。
3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。【危険等級】(ドライ)230℃以上
(ウェット)155℃以上【危険物の類別】Ⅲ【使用方法】第四類【危険物の品名】第三石油類【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】水溶性
今までホームセンターで替えゴム買っていましたが、こちらの方が断然お得です。今までケチってメンテ周期が延び気味でしたが、この値段なら気兼ねなく交換できます。
後は耐久性に期待です。