【特長】LED素子数を増やし、直線状に配置しながら多重影を軽減しました。
器具光束が 約 1.8倍となり、全体的に明るくなりました。(メーカー従来品 LE-H621比)
LEDは蛍光灯に比べて発光効率が高く、発熱量も少ない光源です。
また 虫が好んで寄ってくる紫外線領域の光を出さないため夏場も快適です。
インテリア性が高く、リビングにも合うデザイン。
フレキシブルシャフトで微調整も簡単。
取り付け簡単なクリップ式。
【用途】読書やPC作業に最適。
【電源コード(m)】(点灯時)3.5、(消灯時)0.17【質量(g)】約1.8【色(本体)】ホワイト【直下照度(Lx)】約450【電源】スライドスイッチ(入/切)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】AC100V、50/60Hz【消費電力(W)】約63×315×240【色】70【光色】74.0【電球の種類】(板厚)20~40、(パイプ・丸棒)20~40(垂直方向のパイプのみ取付可能)【くわえ幅(mm)】ホワイト【スイッチ】(器具)259【クリップ幅(mm)】40000【光束(Lm)】フレキシブル【平均演色評価数(Ra)】昼白色【ランプ効率(Lm/W)】720(机上高さ35.0cm)【LED寿命(時間)】LED【アーム】20~40