ミニバックホーの油圧ホース交換に使うおすすめ商品

ミニバックホーの油圧ホース交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「oリング」「銅ワッシャー」「そろばん玉」などの商品を紹介します。

Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ
販売価格(税別)2022税込
0営業日後以内から出荷目安:43日
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
マスオカOリング P(運動用、固定用) NBR1個
レビュー:249件のレビュー 平均満足度4.65(249)
【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
【材質】NBR(ニトリルゴム)【耐圧(MPa)】70±5【耐熱温度(℃)】7【硬度】120
お客様の声
用途: 油圧ホース取付時満足度: 5普通のOリングです。オイル漏れもなく安価なので良いです。
リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタ
販売価格(税別)9291,022税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ニッタリューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度5.00(8)
【特長】ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
【形状】アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030【適合】1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)【RoHS指令(10物質対応)】スチール【接続ねじ種類】ストレート【使用方法】対応【材質】G
お客様の声
用途: 油圧機器の交換ホース用満足度: 5再利用が可能で便利ではあるが、単価が高いので、まとめて購入する場合の割引があると助かるのですが・・・
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン
販売価格(税別)3,9904,389税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
デンカエレクトロン後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.80(5)
【特長】油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
【標準色】ナイロンマルチフィラメント【難燃性】面ファスナー:20【融点(℃)】-60~125【材質】【使用温度範囲(℃)】VW-1 相当【幅(mm)】220±10
お客様の声
用途: 油圧ホース束ね用満足度: 3比較的安価でよく、柔らかくて屈曲する場所には最適だと思います。しかし他のブランド品と比べると、切った場所からすぐマジックの固定糸がほつれてきますし調整幅が少なくてピッタリの寸法時以外は径が余ります。
ハイドロリックホース K-210-09(両端金具04) 十川ゴム
販売価格(税別)2,2932,522税込
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
十川ゴムハイドロリックホース K-210-09(両端金具04)1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【用途】一般油圧配管用
【最小破壊圧力(MPa)】G3/8【使用可能雰囲気温度(℃)】9.5【ホース外径(Φmm)】19.1【材質】[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム【タイプ】Kタイプ(高圧用)【寸法L(mm)】65【呼称】21.0【最小曲げ半径(mm)】130【寸法HEX(mm)】6.5【最高衝撃圧力(MPa)】管用平行雌ねじ(30°テーパシート)【最高使用圧力(MPa)】9【金具】両端金具04【質量(g/m)】一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油【寸法C(mm)】103【ネジ口内径(Φmm)】2W【接続部ねじ】30.9【適合流体】-40~+100【流体温度範囲(℃)】-40~+70【ねじT】ホース/615【ホース内径(Φmm)】22【補強層】対応【RoHS指令(10物質対応)】7.0
お客様の声
用途: ミニバックホーの油圧ホース交換満足度: 5ひび割れがあって交換しようと思って注文した。昨日届いて今日破裂して交換できた。タイミングが良かったから良いことがありそうでとっても嬉しくなった。
SR13アダプタ 清水製作所(継手)
販売価格(税別)229252税込
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
お客様の声
用途: 油圧ホース接続用満足度: 5油圧機器のホースとの接続用です。 片側の端がホースとの接続に最適です。
ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04) 十川ゴム
販売価格(税別)3,7574,133税込
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
十川ゴムハイドロリックホース K-210-12(両端金具04)1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【用途】一般油圧配管用
【寸法C(mm)】G1/2【質量(g/m)】12.7【寸法L(mm)】22.2【ねじT】[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム【最高使用圧力(MPa)】Kタイプ(高圧用)【金具】70【ネジ口内径(Φmm)】21.0【ホース内径(Φmm)】160【材質】6.0【最小曲げ半径(mm)】管用平行雌ねじ(30°テーパシート)【呼称】12【流体温度範囲(℃)】両端金具04【タイプ】一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油【寸法HEX(mm)】103【最小破壊圧力(MPa)】2W【接続部ねじ】30.9【適合流体】-40~+100【使用可能雰囲気温度(℃)】-40~+70【ホース外径(Φmm)】ホース/760【補強層】27【最高衝撃圧力(MPa)】対応【RoHS指令(10物質対応)】10.0
お客様の声
用途: ミニバックホーの油圧ホース用満足度: 4初注文でしたが、無事装着。代替品があったので余裕がありましたが急ぎのときは時間がかかりすぎ、あと取り付け金具が大きくわかり易くしてほしい。
リング玉 アソー
販売価格(税別)2932税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
アソーリング玉1個
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.74(47)
【用途】銅管用継手。
【使用温度(℃)】水、空気、油【使用流体】黄銅(C3604BD)【材質】3.45[35]【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】-50~150
お客様の声
用途: 油圧用配管満足度: 5インサートと組み合わせ、樹脂チューブで使用している。
個別包装だと開封作業が大変なので、10個ずつなどにしで販売してほしい。
他社だとフェルールセットが串刺しになって販売されている。
銅ワッシャー KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)銅ワッシャー1セット(4個)
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.62(42)
【特長】ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
【寸法(mm)】10×15×1.5t
お客様の声
用途: 油圧ホースの取り換え作業満足度: 5オートバイの油圧ブレーキホースの取替時にバンジョーボルトのパッキンとして使用しました。既定のトルク内でしっかりと止まりますので、安心して使用できそうです。
送水ホース 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大阪魂送水ホース
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【破壊圧力(MPa)】0.4【厚さ(mm)】0.8【使用温度範囲(℃)】PVC【常用圧力(MPa)】1.25【材質】約-5~60
お客様の声
用途: 油圧ホースカバー満足度: 5Very Good

ミニバックホーの油圧ホース交換に使う商品」に関連する商品一覧

油圧アタッチメント交換用の商品

油圧アタッチメント交換用の商品

ラチェットハンドル,19.0sq6角ディープソケット