【特長】ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。
限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
【ソケットorプラグ】ソケット【使用流体】バルブ有【寸法D(Φmm)】ニトリルゴム【寸法Bs(Φmm)】空気、水【真空用途適合性 (kPa[mmHg])】9.5【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】2.5【材質(シール)】ワンタッチ式【接続方式】1.5[15]【バルブ構造】接続時のみ 53.0[400]
4mmの配管でも、使用目的には十分でした。