【特長】Full Synthetic ギヤーオイル
高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。
駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。
粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。
機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
【危険等級】75W-90【SAE】2【流動点(℃)】212【引火点(℃)】-52.5【粘度指数】Ⅲ【容量(L)】86.5(40℃)、14.5(100℃)【危険物の品名】第四類【動粘度(mm2/s)】第四石油類【危険物の類別】174