ミッションのオイル漏れに使う商品

ミッションのオイル漏れに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルシール」などの商品を紹介します。

オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業
販売価格(税別)249274税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(375種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業オイルシール UE型1個
レビュー:288件のレビュー 平均満足度4.82(288)
【特長】形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。
機器の小型、軽量化にも役立ちます。
回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
【用途】自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
【使用圧力(MPa)】NBR【型式】UE【使用温度範囲】-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)【接点部】0.03以下【材質】ダブルリップ(主リップ・副リップ)
お客様の声
用途: ミッションのオイル漏れ満足度: 5シールに問題なし。ゴムも硬化しておらず、ふつうに使えオイル漏れなし
オイルシール(ホンダ) 武蔵オイルシール工業
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
お客様の声
用途: ミッションのオイル漏れ満足度: 5純正部品の供給がなく社外品のこちらのオイルシールを使用しましたが全く問題なく使えています。
オイルシーリング剤 ニューテック
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ニューテックオイルシーリング剤
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.88(8)
【特長】オイルの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。 簡単な使用方法で確かな効果を発揮します。 さらにニューテックテクノロジーによって、オイル粘度を変化させずにローフリクションを実現、視覚的にも感覚的にも体感できるオイル添加剤です。 走行距離の伸びたクルマのリフレッシュにもお薦めです。 エンジン、駆動系のオイル漏れ抑止(ATには使用できません) 圧縮漏れの抑制。オイル下がりの抑制。ブローバイガスの抑制。フリクションロスの低減。 メカニカルノイズの低減。湿式クラッチに使用できる成分を調整配合。施工後短い時間で効果を発揮。 添加量目安はオイル2~5リットルに対して1本(200mL)です。添加割合6~10%
【危険等級】オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC-81plus OIL SEALINGをご使用ください。
使用する前に容器をよく振ってから注入してください。
暖機運転後エンジンを停止して、オイル注入口から注ぎ、その後30分程度アイドリング運転してください。
その後走行すると除々に効果を発揮し、安定持続します。
添加量目安はオイル2~5リットルに対して1本(200mL)です。添加割合6~10%
エンジンオイル以外にご使用の場合はオイルと本製品を別容器で溶いてから充填していただければ、より良い効果が期待できます。
エンジンオイル以外にご使用のときも、適応部位の暖気と注入後の運転が必要です。
【危険物の品名】【危険物の類別】第四類【危険物の数量】第三石油類【使用方法】0.2L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ミッションオイルもれ満足度: 4一日に一滴落ちる程度のオイル漏れに対処するために購入、投入して一週間程度だが、少し漏れが治まったような。これからの効果に期待しています。
ギアオイルリークストップ LIQUI MOLY
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LIQUI MOLYギアオイルリークストップ
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.38(13)
【特長】ギアボックスのオイル漏れを防止します。 クラッチをオイルの汚れから守り、潤滑不良を防ぎ、漏れのあるギアボックスのオイル漏れを防ぎます。約600~800km走行後にその効果が実感できます。
【用途】シールやガスケットの活性化に
【使用方法】エンジンを止め、トランスミッションが十分冷えた状態でトランスミッションオイル注入口から、ギアオイル2Lに対して1本を注入して下さい。【危険物の数量】【危険物の品名】第四類【危険物の類別】第四石油類【危険等級】0.05L
お客様の声
用途: ミッションのオイル漏れ。満足度: 4添加して約400km走りました。日に日に漏れが少なくなっています。
これで完全に漏れが止まれば素晴らしい商品だと思います。
用途: ミッションからオイル漏れ満足度: 5アルトワークスのミッション(ギア切替の棒がミッションに刺さっているところ)からオイル漏れがあり本剤を使用しました。
200km程度走ったあたりから漏れが止まりました。ギアオイル2Lに対して本剤1本だったので内容量も適量。(ワークスのミッションオイルは約2Lですので)
ミッションオイルもついでに交換したのでサクサクギアが入ります。本剤を入れてギアが入りに難くなったりとかはありあませんでした。
因みにミッションオイルはカストロールのUniversal 80W-90を使用しました。

ミッションのオイル漏れに使う商品」に関連する商品一覧

バイクオイル漏れに使う商品

バイクオイル漏れに使う商品

パーマテックス リークリペア 255G,PLUS 91