ポータブルナビ、ドライブレコーダーの取り付けに使うおすすめ商品

ポータブルナビ、ドライブレコーダーの取り付けに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「コルゲートチューブ」「エレクトロタップ」「マジックテープ」などの商品を紹介します。

コネクター 配線タップ用 モノタロウ
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウコネクター 配線タップ用1パック(60個)
レビュー:398件のレビュー 平均満足度4.52(398)
【特長】被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
【用途】配線の分岐に
【材質】ナイロン【寸法(縦×横)(mm)】約36×18(開いた状態)
お客様の声
用途: ETC ナビ オーディオ取り付け等満足度: 1柔らかすぎてかちっと押さえが聞かず外れてしまう お客様からクレームだらけです こんな商品は使えない 二度と買わない
コルゲートチューブ モノタロウ
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウコルゲートチューブ1本
レビュー:677件のレビュー 平均満足度4.64(677)
【特長】スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
【用途】配線整理に。
【使用温度範囲(℃)】スリットタイプ【材質】難燃性ポリプロピレン【仕様】ブラック【色】-30~+110【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: デイライト取り付け時満足度: 5リピーターになります。細目の配線かくしに最適
ホームセンターより安価です。
平型ヒューズ 低背 電源取出し用 モノタロウ
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ平型ヒューズ 低背 電源取出し用1個
レビュー:105件のレビュー 平均満足度4.74(105)
【特長】ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
【用途】ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。
お客様の声
用途: ドライブレコーダーの取付けに使用満足度: 5無事に取り付けが完了。ホンダストリームのアクセサリーは常時通電なのでリアーワイパーの電源に、簡単に接続する事ができました。
ハンディリムーバー 5本セット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウハンディリムーバー 5本セット
レビュー:231件のレビュー 平均満足度4.29(231)
【特長】5本(9種類)の形状で、様々な内張りはがし作業に対応したセット品です。
【用途】ワイドタイプ:サイドモール等の外装部品の取り外しに プルタイプ:ピラー近辺の内張り外しに スリムタイプ:狭い場所や小さい内装部品の取り外しに クリップタイプ:クリップ部分の内装外しやクリップの取り外しに ハーフタイプ:はめ込み式の内装部品の取り外しに
【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】ワイドタイプ:160×60×35、プルタイプ:180×60×41、スリムタイプ:175×20×37、クリップタイプ:197×30×37、ハーフタイプ:214×20×20【質量(g)】ワイドタイプ・プルタイプ・スリムタイプ・クリップタイプ・ハーフタイプ各1本【セット内容】ナイロン6【材質】ワイドタイプ:63
プルタイプ:44
スリムタイプ:25
クリップタイプ:49
ハーフタイプ:29
お客様の声
用途: 自動車のドライブレコーダー取り付け作業満足度: 5必要な品物がほとんど揃っての価格とても満足してます
配線タップコネクター ホワイト モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ配線タップコネクター ホワイト1パック(20個)
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.40(68)
【特長】ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
【用途】配線コードの接続に。
【適合電線(mm2)】0.18~0.36【許容電流(A)】(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製【材質】【色】3【使用可能電力】DC12V40W以下/DC24V80W以下【被覆外径(mm)】1.0~1.8
お客様の声
用途: カーナビ取り付け等満足度: 4今回はエレクトロタップ白色を購入しました。他社より若干安かったのでモノタロウに登録して購入しましたがまだまだ高いかなぁ~と思います。毎月結構使うので赤色、青色ぐらいの価格で出してもらえるとめちゃくちゃうれしいです。お値段今後に期待してます。
広幅マジックテープ クラレファスニング
販売価格(税別)489538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
クラレファスニング広幅マジックテープ1パック(1セット)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.38(8)
【特長】電話機などの机上のものの固定に。 マット、カーペットなどの固定に。
【粘着剤】100【長さ(m)】0.1【幅(mm)】アクリル系【RoHS指令(10物質対応)】ナイロン100%【材質(面ファスナー)】対応
お客様の声
用途: スマホホルダーやポータブルナビの取り付け満足度: 5スマホホルダーやポータブルナビが簡単に脱着できてよい
車速配線カプラー エーモン工業
販売価格(税別)589648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エーモン工業車速配線カプラー1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.88(17)
【特長】純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
【用途】市販カーナビゲーションの取り付けに。
お客様の声
用途: ナビ取り付けの時満足度: 5安くていいです
パワーソケットドライバー ベッセル
販売価格(税別)459505税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ベッセルパワーソケットドライバー1本
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.18(33)
【特長】六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
【刃先マグネット】ナットドライバー【商品構成】炭素鋼【軸貫通】樹脂【材質(軸)】単品【材質(グリップ)】なし【種類】なし
お客様の声
用途: ナビ取り付け時に満足度: 5ナビ、ステレオの交換時に便利に使用してますよ!大変重宝しています。
ETCアンテナステーA TANAX
販売価格(税別)589648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TANAXETCアンテナステーA1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度5.00(11)
【特長】ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
【仕様】10mmネジ穴専用【材質】スチール【色】H10×W44×D156【寸法(mm)】ブラック
お客様の声
用途: バイク用ETC のアンテナ取付。満足度: 5バックミラー取付用で部材の厚みもあり確りしていて満足している。
吸盤補強シート ピタット君2 JET INOUE(ジェットイノウエ)
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ)吸盤補強シート ピタット君21個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.06(18)
【特長】吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
【用途】その他アクセサリー
【寸法(Φmm)】2【厚さ(mm)】85
お客様の声
用途: ドライブレコーダーを取り付けるのに使用満足度: 5綺麗なガラス面にドライブレコーダーの吸着盤を取り付けたものの稀に剥がれてしまうことがあった。「吸盤補強シート」を使ったところ、現時点で吸盤が外れることは無い。
USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム
販売価格(税別)709780税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコムUSBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
【コネクタ形状】Type-Aオス - Mini Type-Bオス【変換タイプ】ブラック【USBタイプ】ツイストペアケーブル(通信線)【規格】Certified Hi-Speed USB(USB2.0)【対応機種】USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器【仕様】金メッキ【伝送速度(Mbps)】480(最大)【色】対応【プラグ】USB2.0【ケーブルタイプ】スタンダード【RoHS指令(10物質対応)】オス - オス
お客様の声
用途: ポータブルナビに使用満足度: 5ポータブルナビの電源用に使ってます。普通に使えます。安くて良いです。
平型ヒューズ 電源取出し用 モノタロウ
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ平型ヒューズ 電源取出し用1個
レビュー:62件のレビュー 平均満足度3.98(62)
【特長】ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
【用途】ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
お客様の声
用途: 無線機取り付け満足度: 1フューズに配線接着剤だけでは外れた
ETCアンテナステーB TANAX
販売価格(税別)9291,022税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TANAXETCアンテナステーB1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
【仕様】10mmネジ穴専用【材質】スチール【色】H18×W44×D56【寸法(mm)】ブラック
お客様の声
用途: バイクのETCアンテナ取り付け満足度: 5バイクのETCアンテナの取り付け角度不良で反応が悪く、これで取り付けし直しました。反応良好エラーなしで、大満足です。
iPhone/スマートフォン対応スマリング付きマグネットホルダー クオリティトラストジャパン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
クオリティトラストジャパンiPhone/スマートフォン対応スマリング付きマグネットホルダー
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】スマートフォンの手から落下防止や片手操作が楽になるスマリングと、磁力によりワンタッチで簡単にスマホなどを固定できるマグネットホルダーのセットです。
【用途】車内でのスマートフォンの固定に。
【耐荷重(g)】リング:11、ホルダー:51【質量(g)】リング(端末)側/ホルダー(設置)側:ともにΦ38mmの貼付スペース【適合サイズ】約240
お客様の声
用途: スマホホルダー満足度: 5大変使いやすく重宝しています。今までは挟み込むタイプのホルダーでしたが、この製品はマグネットで取り付けが出来るので煩わしさから解放されました。価格も安くてお勧めです。コスパ最高ですね♪
ヒューズBOX配線2連ソケット 低背ヒューズ カーメイト
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カーメイトヒューズBOX配線2連ソケット 低背ヒューズ
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.38(8)
【特長】ヒューズBOXから直接配線できるソケット
純正のヒューズがそのまま使える
低背ヒューズ用。
【用途】ソケットにフタのある車種におすすめソケット
【仕様】DC12【出力容量】12V車専用 低背ヒューズ専用【定格電圧(V)】10A(120Wまで)
お客様の声
用途: ドライブレコーダーの取り付けに満足度: 4ドライブレコーダーの電源を取り出しに使用、ヒューズボックスのアクセサリー電源用の差込口に差し込むだけ、簡単で安心の電源が確保できました。
便利です。
ETCポーチ TANAX
販売価格(税別)2,5902,849税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TANAXETCポーチ1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.29(7)
【特長】ステー不要の汎用ETCケース。 車体任意の位置にボルト共締めで装着。 付属の結束バンドを使えば取り付け場所が広がります。
【用途】ETCの取付スペースの少ないアメリカンやオフ車に最適。
お客様の声
用途: sr400のetc取り付け満足度: 5sr400のetc取り付けに購入しました、取り付け場所のないバイクには大変有り難い商品です。大きさも丁度よかったです。
交換用ゲルシート カシムラ
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カシムラ交換用ゲルシート1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.00(9)
【特長】ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ70mm以下の吸盤に対応。
【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】76×76×1.5
お客様の声
用途: ポータブルナビの取り付け満足度: 4安い!
超透明ボンド 神東産業
販売価格(税別)439483税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
神東産業超透明ボンド1本(10g)
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.40(30)
【特長】どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。 硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。 接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。 変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。 オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。 初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。 臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。
【タイプ】防水性【主な用途】一液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤【適合用途】金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄など

プラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネート、塩化ビニル、ABS、FRPなど

ゴム:天然ゴム、合成ゴム

無機質:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など

天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など
【特性】非危険物【危険物の類別】ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど【不適合】防水・耐水・屋外、耐衝撃【主なワーク】金属、シリコーン【被着材の素材】パーツ
お客様の声
用途: 車のフロントガラスに、ドライブレコーダーを取り付けに使用満足度: 5作業時間が短時間でしっかり取り付け出来便利な接着剤です

ポータブルナビ、ドライブレコーダーの取り付けに使う商品」に関連する商品一覧

ソーラーパネルの取り付けに使う商品

ソーラーパネルの取り付けに使う商品

ワールドダクター(ダクター中ナット),三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具