【特長】バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
【種類】サーマルリレー【補助接点】〔補助回路〕AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格【仕様】1a1b【定格使用電流(A)】単独設置用
同じ型番で、用途が変えられるメリットがうれしいです。
部品リストの作成も手間が少し省けます。