【特長】高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さ(靭性)を示します。標準グレード・低粘度。
【用途】金属小物
鉄/鉄、ステンレス/ステンレス(SUS304)、アルミ/アルミ(A5052)接着可能(サンドブラスト処理)
【特性】耐衝撃性【粘度】122-6525【可使時間(分)】A剤1kg+B剤1kg【粘度(mPa・s)】緑(A剤)、赤(B剤)【危険物の性状】D68【適合用途】低粘度【主なワーク】1(at23℃)【硬度】鉄/鉄サンドブラスト処理:32(23℃)【固着時間(分)】鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃)【セット内容】鉄/鉄サンドブラスト処理:28(23℃)【危険等級】A剤/B剤:3000【危険物の品名】Ⅱ【色】5(at23℃)【トラスコ品番】第四類【引張せん断接着強さ(MPa)】第一石油類【被着材の素材】非水溶性【危険物の類別】耐衝撃【剥離接着強さ(kN/m)】金属【衝撃接着強さ(kJ/m2)】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状