【特長】露出形は、屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
電動機の運転・停止用です。
ケースがプラスチック製なのでアースを取る必要がありません。
【ボタン数】露出形【種別】2【周囲温度(℃)】2【準拠規格】100以上【極数(P)】ON(黒)、OFF(赤)【取付場所】C8201-4-1【付属品】ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当)【種類】ABS樹脂(黒)【JIS規格】異常な振動、衝撃を受けない所とする。【材質(ケース)】プラスチックケース【相対湿度】-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)【耐電圧(V/min)】JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)【材質(カバー)】45~85%【絶縁抵抗(MΩ)】AC2500【ボタン文字】適用ブッシング/12×16(長丸)