ボール盤、バンドソーのモーターに使うおすすめ商品

ボール盤、バンドソーのモーターに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「vベルト」「ベアリング」「モーター」などの商品を紹介します。

エアフィルター モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(243種類の商品があります)
モノタロウエアフィルター1個
レビュー:3,654件のレビュー 平均満足度4.52(3654)
【特長】自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
【用途】交換用エアーフィルターとして
お客様の声
用途: 通常のメンテサイクルで使用満足度: 5過保護かもしれませんが、車検ごとに交換することにしています。価格が安いですし入手もしやすいのでGOODです。
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)1本
レビュー:226件のレビュー 平均満足度4.79(226)
【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
【最小プーリ径(mm)】スタンダード【角度(°)】Vベルト【最大速度(m/sec)】-40~+70【ベルト形】40【材質(ベルト)】50MΩ以上【種類】ゴム【使用温度範囲(℃)】30【電気抵抗値】95【タイプ】A
お客様の声
用途: ボール盤のモータープーリー用満足度: 5長年取り替えずにいたらスリップが激しくなり、交換したら見違えるように食い付きが復活しました
用途: ボール盤のモーター満足度: 5一般的でないサイズは工具店に在庫がしていないが、Monotaroは在庫が豊富で希望のサイズが早く届くので助かります。
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機
販売価格(税別)1,5901,749税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:123日
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
お客様の声
用途: 旋盤の 部品交換満足度: 5素人でもなんとか 取替えができました 値段も安かったし
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)
販売価格(税別)246271税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ1個
レビュー:80件のレビュー 平均満足度4.86(80)
【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
お客様の声
用途: ボール盤の軸受け満足度: 5交換でガタがなくなり、狙った位置に穴が開くようになりました。
プラスチック玉 大阪魂
販売価格(税別)7987税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂プラスチック玉1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.77(35)
【用途】ハンドルの握り玉等に
【ねじ】インサート(芯金)なし【材質】フェノール
お客様の声
用途: ボール盤ハンドル満足度: 5取り付け、ばっちり。OK!です。
安価でコスパよく最適!
単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 日立産機システム
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立産機システム単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.66(59)
【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。
【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。
【方式】汎用モーター【寸法G(mm)】137【始動方式】連続【ベアリング呼び番号】45【寸法F(mm)】(口出し)耐熱ビニール線直接引出(先端圧着端子付)、(伝導)直結・ベルト掛け共用【寸法M(mm)】131【寸法Z1(mm)】56【塗装色】71(0~-0.5)【寸法R(mm)】150【寸法XB(mm)】110【寸法S(Φmm)】(口出し)4本【寸法Z2(mm)】3.2【保護方式】30【寸法H(mm)】反負荷側から見て時計方向【外被構造】120【寸法QK(mm)】1【寸法D(Φmm)】リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)【寸法E(mm)】分相始動式【寸法N(mm)】45【本数】7【寸法Q(mm)】26【寸法U(mm)】開放防滴型【耐熱クラス】14h6【雰囲気】120(E)【種類】腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事【定格】27【使用環境条件】温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下【寸法C(mm)】(負荷側)6202ZZ、(反負荷側)6202ZZ【回転方向】IP22
お客様の声
用途: ボール盤モーター交換満足度: 3最近コンデンサ不良が多いと感じコンデンサレスのモータを注文しました。直径と重量が交換品(中国製)より大きく重い。
用途: ボール盤のモーター交換満足度: 5kiraのKND-8のモーター交換に使用しました。
さすが日立!
いい仕事してくれています!!
問題もなく、静かに動いています。
値段も安くてGood!
用途: ボール盤のモーター交換。満足度: 5ボール盤のモーターを、当製品と交換しました。
以前、交換した時は近所の工具屋さんで購入しました。
価格\8000~\9000でした。
コスト、性能共に、大満足です。
朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション
販売価格(税別)1,3971,537税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.13(8)
【特長】旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
【タイプ】朝顔【材質(ハンドル車)】握りは別売品です。【種類】朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり【スポーク数】あり【その他】3【表面処理(ハンドル車)】FC材【取付穴】クロムメッキ
お客様の声
用途: フライス盤のZ軸ハンドル満足度: 5頑丈でとても良い。
ドリルチャック モノタロウ
販売価格(税別)3,3903,729税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウドリルチャック1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.14(50)
【特長】高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
【用途】ドリルの把握に。
【材質】工具鋼
お客様の声
用途: 日立ボール盤の交換に満足度: 5昭和から使ってるボール盤、芯ブレ、1穴ガタと年期の入った作業機械をドリルチャックを変えただけで芯ブレも無く、0.2mmを綺麗に開けれる素晴らしさは早く替えれば良かったと!!
脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム
販売価格(税別)27,90030,690税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium1台
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.59(27)
【用途】ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
【塗装色】自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用【耐熱クラス】汎用モーター【効率】S1(連続)【定格】負荷側より見て反時計【種類】リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)【保護方式】全閉外扇型【回転方向】155(F)【外被構造】腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと【雰囲気】温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下【種別】屋内型:IP44【使用環境条件】トップランナー
お客様の声
用途: 自動機 主軸用モーター満足度: 5今まで使用していたモーターは、7年前中古で買いました、今回のこの値段でしたら新品を購入すればよかったと思いました、 サイズも誂たようにピッタリでした。
三相モートル 全閉外扇屋内型 ザ・モートルNeo100 日立産機システム
販売価格(税別)16,90018,590税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日立産機システム三相モートル 全閉外扇屋内型 ザ・モートルNeo1001台
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.73(33)
【特長】低騒音・低振動実現させたパワフル設計モータ。 口出し方式は全機種端子台式を採用し使いやすさがさらに向上。 高い信頼性や使いやすさ、安全性への細やかな心配り。
【用途】土木関係、建設関係、製粉工場、その他各種産業機械
【回転方向】S1(連続)【雰囲気】反負荷側から見て時計方向【使用環境条件】リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)【定格】全閉外扇屋内型【外被構造】腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事【塗装色】温度/-30~40℃
湿度/95%RH以下
高度/標高1000m以下
設置場所/屋内設置
お客様の声
用途: バンドソー用の、モーターに使用します。満足度: 5音が非常に静かで使いやすいです。
部品 ディスクグラインダ 9533B マキタ
販売価格(税別)1618税込
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
お客様の声
用途: トリマーの交換部品満足度: 5トリマーの部品が焼きついたのでこちらで購入。元通りになりました

ボール盤、バンドソーのモーターに使う商品」に関連する商品一覧

フライス盤、ボール盤の改造に使う商品

フライス盤、ボール盤の改造に使う商品

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」,セットカラー