【特長】870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。
錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。
重要部品の摩擦と磨耗を低減。
粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ
非常に優れた潤滑性
MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
【用途】銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機
【係数】MIL-PRF-907E【色】トルク係数:0.181【トラスコ品番】グラファイト/アルミニウム【使用温度範囲(℃)】244-9609【成分】スティックタイプ【危険物の類別】銀色【適合規格】870(最高使用温度目安)【種別】非危険物
少し硬めで塗り方にコツが必要ですが、柔らかいと崩れそうなので丁度良いと思います。