ベスパの混合油に使うおすすめ商品

ベスパの混合油に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「2サイクルオイル」などの商品を紹介します。

2サイクルエンジンオイル BOLL
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BOLL2サイクルエンジンオイル
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【特長】低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。 エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。 夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。 分離・混合式両方にご使用いただけます。
【引火点(℃)】H230×W86×D75【危険等級】青色透明【粘度】930【危険物の数量】FD【危険物の性状】-10~120【寸法(mm)】80【タイプ】ISO50【色】【密度(g/cm3 at15℃)】第四類【質量(g)】第三石油類【使用温度範囲(℃)】1L【危険物の品名】0.871【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 船外機の混合用に使用満足度: 5初めて使い始めましたが、問題ありません。良好です。
Power1 Racing 2T カストロール
販売価格(税別)1,2901,419税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カストロールPower1 Racing 2T1本(0.5L)
レビュー:151件のレビュー 平均満足度4.72(151)
【特長】シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
【用途】分離・混合給油 両用
【危険物の数量】【RoHS指令(10物質対応)】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険等級】0.5L【危険物の類別】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 混合ガソリン用に使用満足度: 5価格が安くて助かりました
オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)1,7901,969税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーオイル1缶(1L)
レビュー:356件のレビュー 平均満足度4.60(356)
【特長】低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
【用途】高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の性状】第三石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: ベスパの混合油に使用満足度: 5ベスパのガソリンに2%混合しています。エンジンのピストン・シリンダーにカーボンの付着が少ない気がします。

ベスパの混合油に使う商品」に関連する商品一覧

草刈り機の混合ガソリン用の商品

草刈り機の混合ガソリン用の商品

オートルーブスーパーオイル,AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード)