【特長】熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。
加熱後の冷却の為送風機能付き。
作業効率がアップする高出力1500W。
保管、持ち運び時に大変便利なケース付き。
【用途】塩ビ管などの曲げ
パテの乾燥
塗装やシールの剥がし作業
熱収縮チューブの加工
シュリンクフィルムの収縮
【仕様】60(Lo)~550(Hi)【付属品】300(Lo)
550(Hi)【コード長さ(m)】800/1500(Lo/Hi)【風量調整】絶縁構造/二重絶縁【質量(kg)】スポットノズル×1個
ワイドノズル×1個【本体寸法(mm)】0.7【風量(L/min)】AC100(50/60Hz)【電源(V)】1.8【定格使用時間(分)】275×80×190【熱風温度(℃)】送風、弱熱風、強熱風の三段階【定格消費電力(W)】20
他には伝票を段ボールの箱に仮に止めておくのにも使っています。
粘着部の質が良いので扱いやすいですね。
5mm幅があると大感激なのですが・・・。