プラモデル製作時に使う商品

プラモデル製作時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マイクロドリル」「リューター」「ピンセット」などの商品を紹介します。

ボデーペン(ソリッド) SOFT99
販売価格(税別)9891,088税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
SOFT99ボデーペン(ソリッド)1本(300mL)
レビュー:103件のレビュー 平均満足度4.37(103)
【特長】焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
【危険等級】【危険物の品名】第四類【危険物の性状】第二石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: プラモデル製作満足度: 5一流メーカー品は、間違いが無いです。
速度調整式ペンシル型ルーター Bコング 柳瀬(ヤナセ)
販売価格(税別)5,2905,819税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
柳瀬(ヤナセ)速度調整式ペンシル型ルーター Bコング1台
レビュー:48件のレビュー 平均満足度3.81(48)
【特長】ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
【用途】模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
【付属品】ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット【RoHS指令(10物質対応)】15【コレット径(Φmm)】2.34、3【定格使用時間(分)】対応
お客様の声
用途: プラモデル製作満足度: 5使用用途が、プラモのパテを加工する為に購入しました。当方素人の為、レビューを参考に、パワー不足等心配でしたが、まったく問題ありませんでした。価格も安く、コントロールも効くのでいい買い物だと思います。しいてあげれば、付属のヤスリがあまり使えそうなのが無く、100円均で購入した物もあわせて使っています。買い揃えていくのが道具の使い方ですので不満はありません。
用途: プラモデル製作用満足度: 2ちょっとパワー不足を感じます。
ハードに使う人には不向きかもしれません。
まぁ、値段相応といったところでしょうか。
高精度ステンレス製ピンセット TRUSCO
販売価格(税別)1,2901,419税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TRUSCO高精度ステンレス製ピンセット1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.42(12)
【特長】先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
【用途】多種多様の小物を保持。
お客様の声
用途: プラモデル製作満足度: 3先端にが返りが有り仕上げが粗い印象を受けましたがペーパーで自分好みに研げば十分使えています。ボディーはしっかりしていて掴み心地も固すぎず柔らかすぎず良い感じです。
マイクロドリル MD ティーシーティー・ジャパン
販売価格(税別)389428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ティーシーティー・ジャパンマイクロドリル MD1本
レビュー:16件のレビュー 平均満足度3.94(16)
【特長】MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
【用途】プリント配線穴あけ用ドリルビット
【先端角(°)】超硬+ステンレス【RoHS指令(10物質対応)】130【材質】対応
お客様の声
用途: プラモデル製作時満足度: 5クルマのプラモデル製作時、エンジンの配線・配管等に各種線材を取り付けますが、線材と同径のドリル穴では通しにくい、このドリルを使っています。
穴径が0.05mm大きいだけで工作能率がかなり違います。
喜んで使っています。
ロックラッカーグレージングパテⅡ ロックペイント
販売価格(税別)1,7901,969税込
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ロックペイントロックラッカーグレージングパテⅡ1本(250g)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.71(24)
【特長】従来の乾燥性の良さを保持し、よりスムーズな「へら伸び感」「へら付け性」へと進化。上塗り隠蔽性に配慮した「ライトダークグリーン色」へ明度調整。伝統あるデザイン・ブランドイメージを維持しつつ、デザインカラーを一新。鉛フリー。
【危険物の品名】779-7010【危険物の類別】ラッカーパテ【危険物の性状】【危険等級】第二類【種別】その他のもので政令で定めるもの【トラスコ品番】250g【危険物の数量】第2種
お客様の声
用途: プラモデル製作用満足度: 5もとは板金用なので金属はもちろんプラスチックにもよく食いつきます。
乾燥時間も短く削りやすい点がオススメ。
デザインナイフ用 替刃(黒刃) NTカッター
販売価格(税別)1,9902,189税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
NTカッターデザインナイフ用 替刃(黒刃)1箱(100枚)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.80(10)
【特長】繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30° 刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。
【刃厚(mm)】SK2【材質(刃)】業務用BD型替刃・30°【仕様】0.38
お客様の声
用途: プラモデル製作満足度: 4折った状態でないので自分でポキポキ折る必要があります。
使いそうな分だけまとめて小さな容器に折って入れておくと効率が良いかなと思います。
よく切れます。
実体顕微鏡 モノタロウ
販売価格(税別)18,90020,790税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ実体顕微鏡1台
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.45(42)
【特長】倍率20×、40×切り替え式です。
【接眼部傾斜角(°)】1.67【作動距離(mm)】ポールスタンド式【接眼レンズ】10×(視野数20)【ベース寸法(mm)】2×、4×(切替式)【対物レンズ】鏡体上下動式【総合倍率(実視野)】53【質量(kg)】W114×D168×H22【柱スタンドの直径(mm)】45【スタンド】220~300【焦点調整】20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)【高さ(mm)】14
お客様の声
用途: プラモデル製作用満足度: 5使用感は満足していますが、手元を照らすライトがオプションで有るのでしょうか。有りましたら参考に価格が知りたいです。
(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂
販売価格(税別)9991,099税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
お客様の声
用途: プラモデル製作等満足度: 5クルマのプラモデル製作時、部品取付け・合わせ等に1mmタップを立ててこのネジを使っています。
各種ネジ長を揃えたくて購入しました。
真鍮製なので磁気も帯びず、またコスパも良く、ジャンジャン使わせて貰っています。
精密薄刃プラニッパー TSUNODA(ツノダ)
販売価格(税別)2,3902,629税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TSUNODA(ツノダ)精密薄刃プラニッパー1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.86(7)
【特長】ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
【全長(mm)】123【切断能力(mm)プラスチック】60【先端長(mm)】6【柄幅(mm)】12【質量(g)】11【頭部厚(mm)】50【頭部幅(mm)】Φ3
お客様の声
用途: プラモデル製作満足度: 5値段も安く、切れ味も全く問題ありません。
お買い得でした。
フィルムマスキングテープ NO.644 寺岡製作所
販売価格(税別)439483税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
寺岡製作所フィルムマスキングテープ NO.6441巻
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.00(7)
【特長】塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
【用途】自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。
【テープ厚さ(mm)】0.055【伸び(%)】80【引張強度(N/25mm)】98【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: プラモデル製作満足度: 3画材屋さんで売っているフィルムマスキングテープと同等かと思われますが値段が安くお得だと思います。
曲げたり伸ばしたりが苦手なようなので平面的な作業に向いていると思います。
ミニエッジニッパー TSUNODA(ツノダ)
販売価格(税別)1,9902,189税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TSUNODA(ツノダ)ミニエッジニッパー1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.86(7)
【特長】刃を細い先端につけているのでエッチングパーツや小さい部品の切出しに最適!
【質量(g)】114【柄幅(mm)】828-3568【切断能力(Φmm) 銅線】60【切断能力(Φmm) より線】8【頭部厚(mm)】10【トラスコ品番】1【先端長(mm)】18【全長(mm)】48【頭部幅(mm)】Φ1.5【切断能力(mm)プラスチック】1.25
お客様の声
用途: プラモデルの製作満足度: 4流石、模型用に特化していて、サイズと切れ味がいいです。
握りのバネの反発力がちょっと強いです。
ボデーペン プラサフ SOFT99
販売価格(税別)819901税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99ボデーペン プラサフ1本(300mL)
レビュー:136件のレビュー 平均満足度4.44(136)
【特長】焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
【用途】鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。
【危険物の性状】【危険物の数量】第四類【危険等級】第二石油類【危険物の類別】0.13L【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: プラモデル製作満足度: 5一流メーカー品は、間違いが無いです。
双眼ヘッドルーペ シンワ測定
販売価格(税別)1,7901,969税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シンワ測定双眼ヘッドルーペ1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.45(11)
【特長】頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
【用途】工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ
【材質】本体:ABS樹脂
お客様の声
用途: プラモデル製作満足度: 4プラモデルの小さな部品を加工する時に使おうと初めてヘッドルーペを用意しました。二段階で拡大できるのは◎です。装着間も軽量で違和感のないものでした。ただルーペレンズを通して物を見つめるということが今までなかったので、いつまでも長くルーペ越しにものを見ていたら、ちょっと気持ち悪くなりそうな感じです。その場合、さっとルーペを上に上げることが出来るので、こまめにルーペを下ろしたり上げたりして使っていけばよさそうです。

プラモデル製作時に使う商品」に関連する商品一覧

プラモデル制作に使う商品

プラモデル制作に使う商品

LEDライト付パワフルファン塗装ブース,ベビーニッパー