【特長】速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。
ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。
鉛・クロム化合物を原料として使用していません。
ガス抜きキャップ付。
手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。
特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。
油性。
【用途】鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)
【塗布面積(m2/缶)】約2.0【乾燥時間(分)】30以上 (20℃)【危険物の品名】夏/20~30 (20℃)
冬/30~60 (20℃)【危険物の数量】鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング【特性】Ⅲ【主な用途】第四類【塗り重ね可能時間(分)】第二石油類【危険等級】0.12L【危険物の類別】耐久、速乾【危険物の性状】非水溶性
モノタロウの安いやつだと、プラスチック対応してないからハゲちゃう可能性があるから。