【特長】密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
【用途】屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
【RoHS指令(10物質対応)】【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)【硬化時間(時間)】カートリッジ【危険物の類別】約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)【形状】非危険物【施工長さ】対応
ひび割れの補修には、いいと思います。
チューブの先端を細く切ると詰まって出てこないので
コーキングを使う時の感覚より、少し大きめに切らないといけないです。
あとは指やヘラで平らにするといいと思います。