【特長】外部磁石不要、駆動電源不要の磁気形近接スイッチ。
小形フラットタイプ。
リードスイッチとマグネットを一体に組み合わせた磁気形近接スイッチです。
外部より磁性体(鉄・ニッケル・コバルト・フェライト等)の検出体を無接触で検出でき、内部は完全密封構造となっているため、長寿命で高い信頼性を得ることができます。
【最大使用電圧(V)】角型【使用周囲湿度】磁性金属【誤差(mm)】5【電気的寿命】角【使用周囲温度(℃)】IP65(IEC)【動作方式】40【最大使用電流(A)】AC/DC100【接点方式】AC/DC0.25【機械的寿命】-10~+50(ただし、氷結しないこと)【検出距離(mm)】35~85%RH(ただし、結露しないこと)【センサ形状】300Hz以下(バウンス時間0.4ms以下)【応答速度】1a【リード線】永久磁石およびリードスイッチ組込形【保護構造】30×20×1t、電磁軟鉄板【接触抵抗(Ω)】200以下【検出対象】キャブタイヤコード、外径Φ4.4、長さ1m【ヘッド形状】±0.5mm以下(20℃基準、10~+50℃にて)【質量(g)】最大0.35(ケーブル1m を含む)【標準検出物体(mm)】0~4【耐衝撃(m/s2)】(反復)オン動作/0.05以下、(オフ動作)0.15以下【温度誤差】(AC)10VA、(DC)10W【設定距離(mm)】2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA 抵抗負荷)【スイッチ容量】1億回以上
非接触でメンテナンスフリーとなり、目的通りの結果が得られました。