【特長】巻き付け作業がしやすい、防食・保護用ビニールテープです。
耐久性・防食性に優れ、各種鋼管の防錆・防食に効果を発揮します。
防食テープNo.51は、各種パイプラインの防食と保護を目的に開発された防食テープです。
すぐれた電気特性・耐薬品性をもつ塩化ビニル基材に、合成ゴムを主成分とした粘着剤を厚く塗布し、すぐれた耐久性・防食性を発揮します。
また、柔軟性に富んでいるため、巻き付け作業がしやく、低温での作業やジョイント部・屈曲部の施工にも適しています。
耐久性・防食性にすぐれています。
柔軟なフィルムと厚い粘着剤で構成され、ジョイント部や屈曲部などにも良くなじみ、シール性・クッション性にすぐれています
【用途】ペトロラタム系防食テープ(59シリーズ)の保護。
各種鋼管の防錆・防食用。
各種パイプラインの防食・保護。
電力ケーブル・通信ケーブルの防食・保護。
鉱山・化学工場など過酷な条件下でのパイプの防食・保護。
【粘着力(N/10mm)】10【テープ長さ(m)】0.4【使用温度範囲(℃)】-10~60【特性】ポリ塩化ビニール(PVC)【引張強度(N/25mm)】ゴム系【テープ厚さ(mm)】2.76【基材】98【粘着剤】耐久性、防食性、電気特性、耐薬品性
消耗品なので定期的に購入したいと思います