【特長】フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
【ドレン排出部接続口径(Rc)】1/8【保証耐圧力(MPa)】0.05~0.85(出口側)【設定圧力単位】Rc【最高使用圧力(MPa)】セミオートドレン【使用流体】圧力計付【圧力計】アルミ合金【材質(本体)】ブラケット付【ろ過度(μm)】5~60【材質(フタ)】1【圧力計接続口径】圧縮空気【フィルタドレン貯留量(mL)】1.2【ねじの種類】ポリカーボネート【使用温度範囲(℃)】0.2(入口側)【設定圧力範囲(MPa)】ポリアセタール【オートドレン仕様】Rc1/8【ケース】5【材質(ボウル)】80【取付方式】MPa【最低使用圧力(MPa)】ケースガード付・亜鉛合金ケース