バンパーの塗装作業に使うおすすめ商品

バンパーの塗装作業に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ミッチャクロン」「軍手」「耐油ホース」などの商品を紹介します。

ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン)
販売価格(税別)1,9902,189税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン)ミッチャクロン マルチ1缶(420mL)
レビュー:352件のレビュー 平均満足度4.69(352)
【特長】多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
【用途】焼付塗装の塗り替え
ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。
交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
【成分】クリヤー【危険物の類別】トルエン、キシレン【色】夏/15~20
春・秋/20~30
冬/60~120
【比重】0.88【標準塗布量】スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜【危険等級】約3分(20℃)【乾燥時間(分)】6~10μ 60~80g/m2【適合材】【指触乾燥時間(分)】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バンパー塗装作業時満足度: 5問題無く使用出来ます。特に他社よりは、お値打ちかと思います。
用途: バンパーの塗装に満足度: 5ABS等、弾力性のあるプラスチックの塗装に使っています。プラスチックの変形に対してとても剥がれにくく、長く使っていますが、不満を感じたことはありません。
つや消しブラック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)つや消しブラック1本(300mL)
レビュー:86件のレビュー 平均満足度4.69(86)
【特長】密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。
乾燥が速く、耐候性に優れます。
【用途】自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等
【指触乾燥時間(分)】アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME【危険物の数量】120【危険物の性状】5~10(常温)【成分】【耐熱温度(℃)】第四類【危険物の類別】第一石油類【危険物の品名】120mL【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: ワイパーアームやトラックのバンパーの塗装作業満足度: 5商品は非常にいいと思いますが、内容量が少なく1本では吹ききれない場合が多いのが欠点かな。いつも3~5本はストックしています。
鋼線メッキベベルブラシ 柳瀬(ヤナセ)
販売価格(税別)859945税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
柳瀬(ヤナセ)鋼線メッキベベルブラシ1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.29(17)
【特長】目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
【用途】サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。
【外径(Φmm)】85【最高回転数(min-1[r.p.m])】12【RoHS指令(10物質対応)】0.22【毛丈(mm)】60【金具径(Φmm)】鋼線メッキ【線径(Φmm)】1.5【ねじピッチ】12000【材質】鋼線メッキ【材質(ブラシ部)】10×1.5【ねじ径(M×P)】対応
お客様の声
用途: 自動車鈑金 シャーシの剥離など満足度: 4ベベルタイプと違って入隅が落とせるのが良い。切削力も満足だしお値段以上の商品ではないかと思う。
たしかに毛が抜けてきて服に刺さるのでフェイスガードをつけるよう担当者には指示を出しています。
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)839923税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)1本
レビュー:60件のレビュー 平均満足度3.88(60)
【特長】内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
【耐熱温度(℃)】1【長さ(m)】120【耐油温度(℃)】100
お客様の声
用途: 経年劣化したフューエルホースの交換に。満足度: 4製品自体が非常に柔らかく、無理なく引き回せます。
耐熱、耐油構造なので安心して使用しています。
PPバンパースプレー960 UNiCON(ユニコン)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
UNiCON(ユニコン)PPバンパースプレー960
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.67(9)
【特長】PP素材に密着。白ぼけたツヤ消しPPバンパーに。
塗料の密着が悪いPP素材にプライマーなしで密着し、新品同様の色合いに仕上がります。
【色】【危険物の品名】【危険物の類別】第四類【危険物の性状】第一石油類【危険物の数量】0.42L【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: PPバンパーの塗装満足度: 5PPバンパーにそのまま塗装できるので、とても作業性が良いです。
ブルドック 塗装スタンドⅡ 大塚刷毛製造
販売価格(税別)6,9907,689税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大塚刷毛製造ブルドック 塗装スタンドⅡ1台
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.27(11)
【特長】バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。 パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。 折りたたみ収納可能! 空いたスペースに収納できる。
【用途】バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ
【耐荷重(kg)】約5.7【RoHS指令(10物質対応)】約100【作業高さ(mm)】約28【質量(kg)】約1080×約120×約1150(折り畳み時)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】非危険物【危険物の類別】対応【作業幅(mm)】約700~約1050【パイプ径(Φmm)】約1080×約500~約900
お客様の声
用途: バンパー等の塗装作業時満足度: 5遅れるとメールが普通に範囲内に到着しました。
物はしっかりしたつくりになっていると思います
アンチラストペイント300 (ソリッド色) 武蔵ホルト
販売価格(税別)1,0901,199税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
武蔵ホルトアンチラストペイント300 (ソリッド色)1本(300mL)
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.27(49)
【特長】防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
【用途】自動車用の補修ペイント
【危険物の性状】【危険物の数量】第四類【危険等級】第二石油類【危険物の品名】120mL【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: バンパー等の塗装満足度: 5噴霧がきめ細かく、気泡ができにくい。やはり自動車用スプレーは一般のスプレー缶より良いと感じた。(以前にホームセンターで購入した自動車用でない缶スプレーの残りがあったので並行して使用したが噴霧の違いが歴然だった)
プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウプラグカプラー (オネジ取付用)1個
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.37(75)
【寸法d(Φmm)】プラグ【ソケットorプラグ】バルブ無【バルブ構造】空気【使用流体】11【寸法D(Φmm)】7.5
お客様の声
用途: 鈑金塗装タイヤ交換作業など満足度: 5エアツール接続用に使用したが、全く問題なしでベリーグッド。コストパフォーマンスも最高です。

バンパーの塗装作業に使う商品」に関連する商品一覧

バンパーのメッキ磨きに使う商品

バンパーのメッキ磨きに使う商品

プッシュリベットクリップセット,サンジェット P-1000 (金属表面研磨材)