【特長】エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
【用途】バイク用
【全長(mm)】本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1【使用方法】各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。
(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット
(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット
(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。【セット内容】300(本体)