【特長】一液性ジンクリッチ防食塗料
超微粉の金属亜鉛により電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した不溶性の保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。
【用途】亜鉛メッキの補修、溶接箇所の下塗り防錆、鋼管の防食。
その他船舶、貯槽、橋梁、港湾施設等に使用。
塩水噴霧 500時間以上
屋外放置 2年以上
【屋外放置】指触乾燥5分、硬化乾燥7時間【危険物の数量】エポキシエステル樹脂、亜鉛粉末、アルミニウム粉末、キシレン、D.M.E.【危険物の性状】グレー【成分】2.5【密着性碁盤目試験】500時間以上【危険物の類別】2年以上【主な用途】84%以上【危険物の品名】鉄、亜鉛メッキ【塗り面積(1回塗り)(m2)】1年以上【特性】30~40【色】100/100【塗布面積(m2/缶)】Ⅲ【水道水浸漬】屋外【塩水噴霧】第四類【乾燥塗膜中の金属粉】第二石油類【危険等級】0.168L【膜厚(μm)】防錆【使用場所】0.4~0.6【仕様】非水溶性