【特長】シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
【用途】電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
【危険等級】(夏期)20~30、(冬期)40~60【RoHS指令(10物質対応)】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】対応【乾燥時間(分)】非水溶性
そのままでは、塗膜が薄いので擦れる、物が当たる部分の使用にはあまり向かない
クリアーでの保護が必要